| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1744598 Herst.-Nr.: 1862314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Durchsteckmontage Gender = Stecker Anschlussart = Schrauben Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock Nennstrom = 16A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Farbe = Grün Betriebsspannung = 320 V Serie = SPTAF 1/ 6-5.0-IL Länge = 11mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gender: | Stecker | Anschlussart: | Schrauben | Typ: | Leiterplatten-Anschlussklemmenblock | Nennstrom: | 16A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Farbe: | Grün | Betriebsspannung: | 320 V | Serie: | SPTAF 1/ 6-5.0-IL | Länge: | 11mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder, 1744598, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1862314, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks |
| | |
| |