Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 21 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 400mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 21 → 72V dc / Ausgang 15V dc, 1 Ausg., 400mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1744668
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SRH05S15
EAN/GTIN:
     5059045272007
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Eingangsspannung = 21 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 89%, 95%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SRH05
Netzausregelung = 1%
Maximaler Eingangsstrom = 3 mA, 95 mA, 300 mAmm

3-poliger SchaltreglerSIP-GehäuseExtrem großer Eingangsspannungsbereich bis 72 V–40 °C bis +85 °C BetriebVolle Last bis 60 °C UmgebungstemperaturMTBF >4,5 MHrs3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Eingangsspannung:
21 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
89%, 95%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SRH05
Netzausregelung:
1%
Maximaler Eingangsstrom:
3 mA, 95 mA, 300 mAmm
Weitere Suchbegriffe: 1744668, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, SRH05S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.