Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 14 → 72V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power SRH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 14 → 72V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1744720
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SRH05S09
EAN/GTIN:
     5059045279860
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 14 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 86%, 92%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SRH05
Netzausregelung = 1%
Maximaler Eingangsstrom = 3 mA, 75 mA, 350 mAmm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
14 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
86%, 92%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SRH05
Netzausregelung:
1%
Maximaler Eingangsstrom:
3 mA, 75 mA, 350 mAmm
Weitere Suchbegriffe: 1744720, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, SRH05S09, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.