| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745025 Herst.-Nr.: 899-9-21-RB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot Farbe des Bands = Rot Text des Bands = No Entry Handelsname = Tensabarrier
Tensator Red WandmontageeinheitDie Tensator 899-Wandeinheit ist eine leistungsstarke, preisgünstige und stilvolle Wandmontageeinheit, die sich ideal für eine Umgebung mit großem Raum zum Absperren eignet. Diese Absperreinheit ist perfekt für Situationen, in denen eine flexible einziehbare Barriere benötigt wird, ohne mehr Bodenfläche zu benötigen. Diese Barriere wird mit einem Standardsymbol ohne Zugang geliefert. Er ist in roter Farbe mit einem 9 m langen Band erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• verfügt über einen sicheren Einfahrmechanismus • Ideal für Anwendungen, die eine längere Barriere erfordern • Ideale einziehbare Barriere zur Abdeckung großer Entfernungen • Gurtverriegelungsempfänger verhindern ein versehentliches Lösen des Riemens • Es stehen verschiedene Montageoptionen zur VerfügungAnwendungen• Klemme • Glasmontage • Lagerregal Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 9m | Farbe: | Rot | Farbe des Bands: | Rot | Text des Bands: | No Entry | Handelsname: | Tensabarrier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 1745025, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 899921RB, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers, Site Safety |
| | |
| |