Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tensator Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 2.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tensator Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 2.3m
Tensator Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 2.3m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745036
Hersteller:
     Tensator
Herst.-Nr.:
     CAS-STD-D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 2.3m
Farbe = Rot, Weiß
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Handelsname = Tensabarrier

Tensator rote und weiße Chevron-KassetteDie austauschbare Tensator Kassetteneinheit mit einem ursprünglich patentierten Zentrifugalbremssystem mit manipulationssicheren Bandenden. Dank der langsamen Einfahrtechnologie kann der Riemen beim Lösen auf die Farbe fallen und dann langsam und sicher wieder in den Pfosten zurückfahren. Er wird in Schwarz und Gelb mit einem 2,3 m langen Band geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Ideal für Anwendungen, bei denen der Platzbedarf gering istAnwendungen• Flughäfen • Fabriken • Lagerräume • Lagerhäuser
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
2.3m
Farbe:
Rot, Weiß
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Handelsname:
Tensabarrier
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 1745036, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, CASSTDD3, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers, Site Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1745988
ab € 94,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.