| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745049 Herst.-Nr.: 2051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Widerstand = 1mΩ Mehrweg-/Einweg- = Mehrweg
SCS-Heel-ErdungsDie SCS-Fersengrundierung wurde entwickelt, um mobiles Personal effektiv zu erden, wenn es mit leitfähigen und ableitenden Bodenbelägen in Berührung kommt. Die leitfähige, rutschfeste Außensohle sorgt für eine zuverlässige statische Erdung. Die Funktion der Schuherdungsbaugruppe hängt vom Kontakt mit der Haut durch Schweiß im Schuh ab, um einen elektrischen Kontakt zwischen dem leitfähigen Band und dem Körper aufrechtzuerhalten. Die Schuhgrunder-Baugruppe 2051 wird mit einem 1-MOHM-Widerstand geliefert. Erfüllt die Kategorie ESD SP9.2 Typ A.Eigenschaften und Vorteile• 24 Zoll leitfähiger 8-adriger Nylon-Polyester-Erdungslasche: Zusätzliches leitfähiges Material sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Schweißschicht des Bedieners. • Fersenleiter in Cup-Ausführung mit zwei Löten: Zur Erdung von Steh- oder mobilen Bedienern auf ESD-Bodenbelägen • Ein Mohm Strombegrenzungswiderstand • Widerstand zwischen Lasche und Schale: 1 x 106 bis< 1 x 108 Ohm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Fersen-Erdungsvorrichtung | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Widerstand: | 1mΩ | Mehrweg-/Einweg-: | Mehrweg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |