Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 406mm x 610mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 406mm x 610mm, 100 Stück
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 406mm x 610mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745104
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 610mm
Materialstärke = 0.071mm
Breite = 406mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

Feuchtigkeitssperrenbeutel. Dieser Feuchtigkeitssperrenbeutel wurde als statisch sichere Umgebung für empfindliche elektronische Geräte entwickelt. Die Beutel sind heißsiegelfähig und für die Vakuumverpackung geeignet.. Aluminium-Polyester und Polyethylen-Material Geeignet für Vakuumverpackung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
610mm
Materialstärke:
0.071mm
Breite:
406mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, scs esd-beutel, highshield beutel, 1745104, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 1001624, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 140,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 187,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,00*
€ 222,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,88*
€ 218,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,13*
€ 204,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,85*
€ 185,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 150,98*
€ 179,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,54*
€ 167,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.