Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 457mm x 457mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 457mm x 457mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745105
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 457mm
Materialstärke = 0.071mm
Breite = 457mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

SCS SCHUTZBÜGELDie Schutzhülle SCS 455MM x 455MM x 0,0028 Zoll dick (2,8mil) besteht aus Metall-in-Folienlaminaten und elektrostatischen Entladungen. Es ist in offener oder in Zip-Top-Form verfügbar. Der Schutzbeutel schützt den Inhalt physisch. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Es ermöglicht das Entfernen elektrostatischer Aufladungen, wenn sie auf geerdeter Oberfläche platziert werden. Die Durable Abschirmungsbeutel haben Metall, das zwischen zwei Schichten Plastik positioniert wird. Ableitende Oberflächen machen ihn geeignet für den Einsatz im ESD-geschützten Bereich.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Energieabschirmung • LeichtgewichtAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1 • REACH-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
457mm
Materialstärke:
0.071mm
Breite:
457mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, 1745105, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 1001818, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 144,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 176,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,40*
€ 209,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,33*
€ 206,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,72*
€ 194,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,12*
€ 175,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 142,53*
€ 169,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,34*
€ 156,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0100058
ab € 46,34*
Ähnlich
RS Pro
4157009
ab € 197,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.