Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.076mm x 152mm x 254mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.076mm x 152mm x 254mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745113
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     150610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 254mm
Materialstärke = 0.076mm
Breite = 152mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

SCS SCHUTZBÜGELDie Schutzhülle SCS 152 mm x 255 mm x 0,003 Zoll dick (3 mil) besteht aus Metallfolien und elektrostatischen Entladungen. Es ist in offener oder in Zip-Top-Form verfügbar. Der Schutzbeutel schützt den Inhalt physisch. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Elektrostatische Aufladungen werden entfernt, wenn sie auf geerdeten Oberflächen angebracht werden. Ableitende Oberflächen machen ihn geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen. Da diese Beutel einen geringeren Außenwiderstand aufweisen, bleiben sie weniger elektrostatisch aufgeladen als Metallbeutel.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Energieabschirmung • Leichtgewicht • 40 % LichtdurchlässigkeitAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
254mm
Materialstärke:
0.076mm
Breite:
152mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 1745113, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 150610, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,99*
€ 45,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,90*
€ 57,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828821
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.