Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.076mm x 203mm x 508mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.076mm x 203mm x 508mm, 100 Stück
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.076mm x 203mm x 508mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745116
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     150820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel 203mmx254mm
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 508mm
Materialstärke = 0.076mm
Breite = 203mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

SCS SCHUTZBÜGELDie Schutzhülle SCS 203 mm x 508mm x 0,003 Zoll dick (3 mil) besteht aus Metallfolien und elektrostatischen Entladungen. Es ist in offener oder in Zip-Top-Form verfügbar. Der Schutzbeutel schützt den Inhalt physisch. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Elektrostatische Aufladungen werden entfernt, wenn sie auf geerdeten Oberflächen angebracht werden. Ableitende Oberflächen machen ihn geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen. Da diese Beutel einen geringeren Außenwiderstand aufweisen, bleiben sie weniger elektrostatisch aufgeladen als Metallbeutel.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Energieabschirmung • Leichtgewicht • 40 % LichtdurchlässigkeitAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
508mm
Materialstärke:
0.076mm
Breite:
203mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, 1745116, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 150820, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 95,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 113,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,23*
€ 134,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,42*
€ 133,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,36*
€ 125,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,03*
€ 98,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.