Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 207-2F NBR Spannlager, Innen-Ø 35mm, Traglast 15300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745570
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 207-2F
EAN/GTIN:
     7316577031181
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 72mm
Material = NBR
Statische Traglast = 15300N
Dynamische Traglast = 25500N

Bei der Auswahl von Lagern für jeden Einsatzzweck wollen Sie letztendlich sicher sein, die geforderte Leistung der Anlage zu erreichen – und das bei geringstmöglichen Kosten. Robustheit ist auch deshalb sehr wichtig, weil die Bedingungen, unter denen Ihre Geräte montiert, betrieben und gewartet werden, nicht immer genau bekannt sind und im Laufe der Zeit variieren können.Schmiermittel und VersorgungsmethodeWelle und Gehäuse passenKlasse des LagerspielsKäfigmaterial und AnleitungFormstabilitätGenauigkeitsanforderungenLagerdichtungMontagemethode und Wartung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
72mm
Material:
NBR
Statische Traglast:
15300N
Dynamische Traglast:
25500N
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, 1745570, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YAR2072F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,66*
1 Tag
873
1
€ 7,90*
ab € 15,55*
€ 21,02*
1 Tag
145
1
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 21,74*
2 Tage
873
1
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 23,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,92*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508734
ab € 60,61*
Ähnlich
RS Pro
7508731
ab € 16,88*
Ähnlich
SNR
10148525
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.