Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YET 205 NBR Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF YET 205 NBR Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7800N
SKF YET 205 NBR Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7800N
Artikel-Nr.:
     108EL-1745573
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET 205
EAN/GTIN:
     7316577063052
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Material = NBR
Statische Traglast = 7800N
Dynamische Traglast = 14kN

SKF-LagerDie SKF-Lagereinsätze haben einen exzentrischen Stellring mit Außendurchmesser 72 mm. Y-Lager mit exzentrischem Stellring sind in erster Linie für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, bei denen die Drehrichtung konstant ist. Bei der Auswahl des Lagers ist Robustheit ein wichtiger Faktor, da der Zustand, in dem ein Gerät montiert wird, möglicherweise nicht bekannt ist und sich mit der Zeit ändert. Auf einer Seite des Lagerinnenrings befindet sich eine exzentrische Verlängerung, die auf den Stellring passt. Durch Drehen des Stellrings an der Innenring-Verlängerung in Drehrichtung werden der Ring und das Lager auf der Welle verriegelt.Eigenschaften und Vorteile• Niedrige Kosten und robust • Der Innendurchmesser beträgt 25 mm • Lagerdichtung • Dimensionsstabilität • Montagemethode und Wartung • GenauigkeitsanforderungenAnwendungen• Landwirtschaftliche Maschinen • Pressen • Lagereinheiten • Allgemeine Industrie
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Material:
NBR
Statische Traglast:
7800N
Dynamische Traglast:
14kN
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, 1745573, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YET205, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 15,72*
1 Tag
2422
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 15,80*
1 Tag
2642
1
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 16,16*
1 Tag
388
1
€ 4,90*
ab € 11,99*
€ 16,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,84*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508712
ab € 10,69*
Ähnlich
SNR
ES.205.G2
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.