Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1745847
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     HGC1M-EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Zubehör Typ = Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Widerstand = 1mΩ

SCS-Heel-ErdungsDer Heel Grader HGC1M-EC bietet kostengünstige Konformität für den Einsatz von hochvolumigen Gradern. Es besteht aus einer neu positionierbaren, zweilagigen Sohle mit einem 18-Zoll-mehradrigen Band, das die Haltbarkeit erhöht
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Widerstand:
1mΩ
Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, 1745847, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, HGC1MEC, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,70*
€ 18,08*
1 Tag
119
€ 14,99*
ab € 9,49*
€ 18,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
Z1123
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.