Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 152mm x 203mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 152mm x 203mm, 100 Stück
SCS ESD Beutel ableitend silbern, Stärke 0.09mm x 152mm x 203mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745851
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     70068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Verpackungstyp = Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ = Tasche
Farbe = silbern
Länge = 203mm
Materialstärke = 0.09mm
Breite = 152mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Oben offen
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

SCS FEUCHTIGKEITSBÜGELDer SCS 153MM x 203MM x 0,0036 Zoll dicke (3,6 mil) Feuchteschutzbeutel ist ein mehrlagiger Beutel, der ausgezeichneten Schutz gegen elektromagnetische Störungen, elektrostatische Entladungen, Feuchtigkeitsaufnahme und Wärme bietet. Er hat einen verschlossenen Verschluss. Sie besteht aus aluminisiertem Polyester und Polyethylen. Die verschließbare Ausführung ist für die Verpackung von elektronischen Bauteilen unter Vakuum oder Inertgas unmittelbar nach der Produktion bestimmt. Diese Taschen sind mit einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnhinweise versehen. Sie ist ableitend und unterstützt statische Abschirmung. Der Beutel ist hauptsächlich für die trockene Verpackung feuchtigkeitsempfindlicher Geräte ausgelegt. Die Tasche bietet physischen Schutz für ihren Inhalt.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisch • Wärmeableitend • Feuchtigkeitsbarriere • LeichtgewichtAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ:
Tasche
Farbe:
silbern
Länge:
203mm
Materialstärke:
0.09mm
Breite:
152mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Oben offen
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 90 my, pe-beutel, scs esd-beutel, 1745851, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 70068, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,14*
€ 59,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,49*
€ 68,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,74*
€ 81,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.