Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121205 Ventilsteckverbinder DIN 43650 C 3P / 250 V ac/dc, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746419
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121205-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1746419
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 C
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = 121205
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

DIN-Ventilsteckverbinder mPm, Form C – Industrie, Außengewinde, 3-polig plus Masseklemme, 250 V ac/dc, schwarze Nitrildichtung
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 C
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
121205
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,41*
€ 347,9679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,56*
€ 341,0064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,15*
€ 307,1985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,06*
€ 289,2414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,51*
€ 258,8369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.