Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 2P+E / 230 V mit Lampe, PG9, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1746458
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121064-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 230 V
Anzeigelampe = Ja
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = 121064
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

DIN-Ventilsteckverbinder mPm, Form A, PG9-Innengewinde, 2-polig plus Masse mit R0-Stromkreis, 230 V, VDR-Anzeige, schwarze Nitrildichtung
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
230 V
Anzeigelampe:
Ja
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
121064
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1746458, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Molex, 1210640900, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.