Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120247 Sensor-Box 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746522
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120247-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1746522
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Serie = 120247
IP Schutzart = IP67, IP68
Temperaturbereich = -25 → +85 °C
Kabellänge = 10m

Molex Electronics M8 AnschlussdoseDie Molex Serie 120247 ist eine elektronische M8-Anschlussdose mit 3-adrigem 170-mm-Kabel. Er verfügt über eine passive Anschlussdose für MPIs nano change (M8) mit 10 Anschlüssen.Eigenschaften und Vorteile• Ausrichtung des Kabelsteckers: Gerade • Home Run Interface pigtail • LED-Anzeige: Für PNP-Sensoren • Ausrichtung der oberen Halterung • Material der TPU-Außenummantelung • WSOR-KabelAnwendungen• Baumaschinen • Spacecraft Umgebungen • LuftfahrtZertifizierungen• Schutzart IP67 • Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
120247
IP Schutzart:
IP67, IP68
Temperaturbereich:
-25 → +85 °C
Kabellänge:
10m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 105,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,61*
€ 107,26*
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 182,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.