Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120248 Sensor-Box 10 → 30V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746523
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120248-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1746523
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Serie = 120248
IP Schutzart = IP67, IP68
Temperaturbereich = -25 → +85 °C
Kabellänge = 1.5m

Passive Abzweigdose MPIS Micro-Change (M12), Befestigung oben, 8 Anschlüsse, LEDs für 2 PNP-Sensoren, 2 (E/A) je Anschluss, WSOR Kabel, 10,0 m Länge
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Serie:
120248
IP Schutzart:
IP67, IP68
Temperaturbereich:
-25 → +85 °C
Kabellänge:
1.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 100,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 114,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.