Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor
RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor
RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor
RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor
RS PRO Gassensor für Kohlendioxid LED ±1 %, ±3 %, ±5 %, Air Quality Monitors, , Arbeitsplatz Monitor
Artikel-Nr.:
     108EL-1746574
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1746574
EAN/GTIN:
     5059044004937
Suchbegriffe:
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gassensor
Messbare Gase = Kohlendioxid
Genauigkeit = ±1 %, ±3 %, ±5 %
Anwendung = Air Quality Monitors
ATEX Zulassung = Nein
Geräteart = Arbeitsplatz Monitor
Anzeigentyp = LED
Akustischer Alarm = Nein
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = NiMH-Akku
Abmessungen = 100 x 48 x 110mm
Gewicht = 210g
Länge = 100mm

RS Pro RS-967 Tisch-Raumluftqualitätsüberwachung, CO2-Gasdetektor Wir stellen vor: Der tragbare RS Pro Kohlenmonoxid-Gasdetektor, der CO2-Werte erkennen und überwachen kann, um sicherzustellen, dass konsistente und akzeptable Werte an atmungsaktiver Raumluft vorhanden sind. Er kann Konzentrationen von bis zu 0 ppm und bis zu 9999 ppm erkennen, d. H. Er kann in den schwierigsten Innenräumen mit minimalen Störungen betrieben werden. Diese effektive und einfach zu bedienende Kohlendioxid-Gasdetektionseinheit von RS Pro ist ideal, um sicherzustellen, dass die sofortige Raumluftqualität (IAQ) gut ist, insbesondere für Personen, die Atemprobleme haben, bei denen die Luftqualität eine hohe Priorität hat. Eigenschaften und Vorteile: • Qualitäts-CO2-Monitor mit großem LCD-Display zur einfachen Visual Identification • Echtzeitmesswerte für genaue Überwachung und Erkennung • Messen Sie auch die sofortige Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit • Kompakte und ergonomische Bauweise, geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit begrenztem Platzangebot • Dieser tragbare CO2-Monitor kann zur Überwachung und Steuerung von CO2-Werten in Innenräumen verwendet werden • Automatische Abschaltung, wenn das Gerät über einen niedrigen Batteriestand verfügt oder wenn es länger als 10 Minuten im Leerlauf bleibt Anwendungen: Gasdetektoren oder -monitore finden im Allgemeinen eine Vielzahl von Gasen, wie z. B. brennbare und explosive Gasleckagen aus Benzin oder Benzin, Methan, Butan, Kanalgas und anderen entflammbaren Gasen, die die Umgebung und die Menschen in dieser Umgebung ernsthaft schädigen könnten. Es ist ein wichtiges Gerät bei der Arbeit mit der Installation von Gasleitungen und bei allgemeinen Wartungs- und Reparaturarbeiten, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die bei der Arbeit in Umgebungen, in denen jede Art von Gas vorhanden ist, gefährdet sind. IAQ-Messgeräte funktionieren auf ähnliche Weise, da sie die Luft im Inneren messen und überwachen, um sicherzustellen, dass sie sicher und akzeptabel genug ist, um zu arbeiten oder darin zu leben. Oft können Raumluftqualitätsmessgeräte in den gleichen Umgebungen wie Gasdetektoren verwendet werden wie: • Ölproduktion • Schmelzen • Chemie • Stadtverkehr • Abwasserbehandlung • Elektrizität • Kohlegas • Bergbau • Tunnelbauweise • Feuer • Lagerung • Papier • Pharmaindustrie • Brechen Wie lange halten Gasdetektoren und ihre Sensoren? Die Gasdetektion oder die Raumluftqualitätseinheit kann wie jedes Prüf- und Messwerkzeug eine Lebensdauer haben. Im Allgemeinen können Gasdetektor-Sensoren alles von 2-3 Jahren unter perfekten Bedingungen halten. Es ist immer ratsam, die Batterie des Geräts regelmäßig zu überprüfen, und wenn Sie einen Gasdetektor haben, der den Sensor austauschen kann, wird dies auch im Rahmen der Wartung durchgeführt. Welche Gase erkennt dieser Monitor? Dieser Gasdetektor kann den Kohlendioxidgehalt sowie Temperatur und Feuchtigkeit für die allgemeine Raumluftqualität erkennen und überwachen.
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlendioxid
Genauigkeit:
±1 %, ±3 %, ±5 %
Anwendung:
Air Quality Monitors
ATEX Zulassung:
Nein
Geräteart:
Arbeitsplatz Monitor
Anzeigentyp:
LED
Akustischer Alarm:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
NiMH-Akku
Abmessungen:
100 x 48 x 110mm
Gewicht:
210g
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1746574, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, RS PRO, DT967, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.