Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121023 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 3P, PG9, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Molex 121023 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 3P, PG9, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1746591
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121023-0336
EAN/GTIN:
     5059045259299
Suchbegriffe:
1746591
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Grau
Serie = 121023
Anschlussart = Schrauben
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Grau
Serie:
121023
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.