Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 2P+E / 24 V mit Lampe, PG9, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746596
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121064-0685
EAN/GTIN:
     5059045268154
Suchbegriffe:
1746596
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 24 V
Anzeigelampe = Ja
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Klar
Nennstrom = 16A
Serie = 121064
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

DIN-Ventilsteckverbinder mPm, Form A, PG9-Innengewinde, 2-polig plus Masse mit C4-Stromkreis, 24 V, gelbe LED, transparente Nitrildichtung, Großpackung, montiert
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
24 V
Anzeigelampe:
Ja
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Klar
Nennstrom:
16A
Serie:
121064
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.