| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1746610 Herst.-Nr.: 121064-0900 EAN/GTIN: 5059045264132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt-Format = 2P+E DIN 43650 Typ = DIN 43650 A Betriebsspannung = 230 V Anzeigelampe = Ja Kabelverschraubungsgröße = PG9 Farbe = Schwarz Nennstrom = 16A Serie = 121064 Schutzart = IP65, IP67 Anschlussart = Schrauben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontakt-Format: | 2P+E | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 A | Betriebsspannung: | 230 V | Anzeigelampe: | Ja | Kabelverschraubungsgröße: | PG9 | Farbe: | Schwarz | Nennstrom: | 16A | Serie: | 121064 | Schutzart: | IP65, IP67 | Anschlussart: | Schrauben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |