Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 B 2P / 24 V ac/dc mit Lampe, PG9, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 B 2P / 24 V ac/dc mit Lampe, PG9, Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-1746611
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121064-0097
EAN/GTIN:
     5059045257929
Suchbegriffe:
1746611
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 B
Betriebsspannung = 24 V ac/dc
Anzeigelampe = Ja
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Klar
Serie = 121064
Anschlussart = Schrauben

MINI LED + VDR 24V AC/DC
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 B
Betriebsspannung:
24 V ac/dc
Anzeigelampe:
Ja
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Klar
Serie:
121064
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.