Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120006 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746623
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120006-0009
EAN/GTIN:
     5059045398677
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Serie = 120006
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PURm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm
Weitere Informationen:
Serie:
120006
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PURm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1746623, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200060009, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.