Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121064 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 2P, PG9, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746634
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121064-0579
EAN/GTIN:
     5059045268307
Suchbegriffe:
1746634
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Klar
Serie = 121064
Anschlussart = Schrauben
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Klar
Serie:
121064
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.