Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120069 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746638
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120069-0187
EAN/GTIN:
     5059045277682
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = 120069
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –30 → +80 °C
Weitere Informationen:
Serie:
120069
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 1746638, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200690187, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.