Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121202 Ventilsteckverbinder DIN 43650 B 2P+E / 250 V (AC); 300 V (DC), Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746660
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121202-0001
EAN/GTIN:
     5059045410249
Suchbegriffe:
1746660
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 B
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = 121202
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

DIN-Ventilsteckverbinder mPm, Form B – Industrie, Außengewinde, 2-polig plus Masseklemme, 250 V ac / 300 V dc, schwarze Nitrildichtung
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 B
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
121202
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.