Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121012 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 2P, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746664
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121012-0029
EAN/GTIN:
     5059045259237
Suchbegriffe:
1746664
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Farbe = Schwarz
Serie = 121012
Anschlussart = Schrauben

GEBOGENER SOCKEL 63 mm DIA 2-POLIG
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Farbe:
Schwarz
Serie:
121012
Anschlussart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.