Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 121201 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 3P / 250 V ac/dc Nein, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746670
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     121201-0004
EAN/GTIN:
     5059045264613
Suchbegriffe:
1746670
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Anzeigelampe = Nein
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Schutzschaltung = Nein
Serie = 121201
Schutzart = IP65, IP67
Anschlussart = Schrauben

DIN-Ventilsteckverbinder mPm, Form A, Außengewinde, 3-polig plus Masseklemme, 250 V ac/dc, schwarze Nitrildichtung, Großpackung, unmontiert
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Anzeigelampe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Schutzschaltung:
Nein
Serie:
121201
Schutzart:
IP65, IP67
Anschlussart:
Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 3,33*
5
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,48*
1 Tag
59
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.