Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Karbidspitze Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lenox Karbidspitze Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI für Holz
Lenox Karbidspitze Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI für Holz
Artikel-Nr.:
     108EL-1746836
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     1832146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
lenox säbelsägeblatt 305mm
säbelsägeblatt
Sägeblattart = Säbelsägeblatt
Anwendung = Holz
Schneidenlänge = 305mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 6
Packungsinhalt = 1
Klingenmaterial = Karbidspitze

LENOX Demolition CT™ Säbelsägeblatt Das LENOX Demolition CT™ Säbelsägeblatt 6 TPI hat eine Karbidspitze für hohe Leistung beim Schneiden von Holz mit eingebetteten Nägeln. Das Karbid wird für eine längere Dauerhaftigkeit mit der neuesten Technologie auf das Sägeblatt aufgeschweißt und verhindert so Zahnverlust für eine längere Standzeit des Blattes. Das Sägeblatt wurde im Vergleich zu herkömmlichen Klingen höher und dicker ausgeführt, um eine maximale Standzeit in rauen Abrissanwendungen zu erzielen. Konstruiert für hohe Geschwindigkeit, jeder Zahn ist präzise geschliffen. Eigenschaften und Vorteile: • Karbidspitze für hohe Leistung beim Schneiden von Holz mit eingebetteten Nägeln• Bis zu 5-fache Standzeit von Säbelsägeblättern aus Bimetall• Konstruiert für höhere Geschwindigkeit• Jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen zum leichten Durchschneiden von Nägeln• 6 TPI zum Schneiden von Holz mit extremen Mengen von eingebetteten Nägeln
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Säbelsägeblatt
Anwendung:
Holz
Schneidenlänge:
305mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
6
Packungsinhalt:
1
Klingenmaterial:
Karbidspitze
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, 1746836, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Lenox, 1832146, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,98*
€ 35,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 41,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.