Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Externe Festplatte, 1 TB, HDD, AES-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747364
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Festplattentyp = HDD
Intern/Extern = Extern
Kapazität = 1 TB
Verschlüsselungsebene = AES-256
Abmessungen = 123.5 x 76 x 11mm
Länge = 123.5mm
Breite = 76mm
Höhe = 11mm

Dank Store n Go Secure mit Zugang per Tastenfeld können Sie ruhig schlafen gehen. Die AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung, verschlüsselt nahtlos alle Daten auf der Festplatte in Echtzeit mit einem integrierten Tastenfeld für die Passworteingabe. Die Festplatte speichert keine Passwörter im flüchtigen Speicher des Computers oder Systems und ist damit weitaus sicherer als die Softwareverschlüsselung. Wenn sie in die falschen Hände fällt, wird die Festplatte zudem gesperrt und muss nach 20 fehlgeschlagenen Passworteingabeversuchen neu formatiert werden.AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung, verschlüsselt nahtlos alle Daten auf der Festplatte in EchtzeitIntegriertes Tastenfeld für PassworteingabeUSB 3.1 GEN 1 mit USB-CTM-Anschluss (plus USB 3.0-Adapter)Statusanzeigen für LED-Leistung/VerschlüsselungPC- und Mac-kompatibelGehäuse aus Aluminium-/Kunststoffkombination2 Jahre eingeschränkte Garantie
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
HDD
Intern/Extern:
Extern
Kapazität:
1 TB
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Abmessungen:
123.5 x 76 x 11mm
Länge:
123.5mm
Breite:
76mm
Höhe:
11mm
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, verbatim externe festplatte usb3.0, external hdd, verbatim externe festplatte, 1747364, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Verbatim, 53401, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 59,22*
€ 74,90*
€ 6,78*
ab € 61,62*
€ 77,96*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 62,51*
€ 79,11*
€ 3,50*
ab € 64,27*
€ 81,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 138,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53402
ab € 74,41*
Zubehör
Verbatim
47441
ab € 25,10*
Zubehör
Verbatim
47442
ab € 27,97*
Zubehör
Verbatim
47443
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.