Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go-Sicherung, Tragbar SSD-Laufwerk, 256 GB, SSD, AES-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verbatim Store 'n' Go-Sicherung, Tragbar SSD-Laufwerk, 256 GB, SSD, AES-256
Verbatim Store 'n' Go-Sicherung, Tragbar SSD-Laufwerk, 256 GB, SSD, AES-256
Artikel-Nr.:
     108EL-1747365
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Modell = Store 'n' Go-Sicherung
Intern/Extern = Extern
Formfaktor = Tragbar
Kapazität = 256 GB
Verschlüsselungsebene = AES-256
Temperaturbereich = +5 → +50°C
Abmessungen = 93 x 50 x 13mm
Länge = 93mm
Breite = 50mm
Höhe = 13mm

Verbatim Tragbares SSDDas Verbatim Store n Go 256GB SSD-Laufwerk ist ein tragbares Laufwerk mit Tastaturzugriff für die Passworteingabe. Die AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung verschlüsselt alle Daten auf dem Laufwerk nahtlos in Echtzeit mit einem integrierten Tastenfeld für den Datenschutz. Wenn sie in die falschen Hände fällt, wird die Festplatte zudem gesperrt und muss nach 20 fehlgeschlagenen Passworteingabeversuchen neu formatiert werden. Das Laufwerk verwendet Flash-Speicher und bietet höhere faster Geschwindigkeiten und Leistung als Festplatten. All diese Sicherheitsfunktionen machen ihn zu einem idealen Speichergerät für die Speicherung von sehr kritischen und vertraulichen Daten.Eigenschaften und Vorteile• 2 Jahre eingeschränkte Garantie • Integriertes Tastenfeld für die Code-Eingabe (bis zu 12 Stellen) • Kombiniertes Aluminium-/Kunststoffgehäuse • LED-Statusanzeigen für Stromversorgung/Verschlüsselung • Weniger Stromverbrauch • Geringe Geräuschentwicklung • PC- und Mac-kompatibel • SSDs verwenden Flash-Speicher für faster Geschwindigkeit, höhere Leistung und höhere Zuverlässigkeit • USB 3.1 GEN 1 mit USB-CTM-Anschluss (plus USB 3.0-Adapter)Anwendungen• Cybersicherheit • Datenzentren • Serverfarmen
Weitere Informationen:
Modell:
Store 'n' Go-Sicherung
Intern/Extern:
Extern
Formfaktor:
Tragbar
Kapazität:
256 GB
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Temperaturbereich:
+5 → +50°C
Abmessungen:
93 x 50 x 13mm
Länge:
93mm
Breite:
50mm
Höhe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd usb 3.1, external hdd, external hard drives usb 3.1, 1747365, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Verbatim, 53402, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 80,76*
€ 102,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 80,56*
€ 102,90*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 83,97*
€ 106,49*
€ 5,00*
ab € 87,93*
€ 111,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 195,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53401
ab € 59,22*
Zubehör
Verbatim
47441
ab € 25,10*
Zubehör
Verbatim
47442
ab € 27,97*
Zubehör
Verbatim
47443
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.