| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1747854 Herst.-Nr.: 1747854 EAN/GTIN: 5056279103824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 3 Mantelmaterial = PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Biegeradius min. = 10 x 15 mm°C
M12, 3-polig, 90°, Buchse für Leitung mit offenem EndeRändel- und Sechskantkombimutter für sichere VerbindungIntegrierte WellrohrverriegelungErhältlich in den folgenden Längen:2 Meter (RS 174-7853)5 Meter (RS 174-7854) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 3 | Mantelmaterial: | PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Biegeradius min.: | 10 x 15 mm°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1747854, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7300123216130500, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |