Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 178 Sub-D Steckverbinder Buchse/Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748478
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     178-009-313R571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse/Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Dual-Port Sub-D
Befestigungsteile = 4-40-Abstandshalter/Platinenbefestigung
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 30.58mm
Breite = 25.4mm
Tiefe = 31.75mm
Serie = 178
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse/Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Dual-Port Sub-D
Befestigungsteile:
4-40-Abstandshalter/Platinenbefestigung
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
30.58mm
Breite:
25.4mm
Tiefe:
31.75mm
Serie:
178
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1748478, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 178009313R571, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 225 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 450 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.