Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 180 Sub-D Steckverbinder Buchse , 44-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748513
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-044-203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 53.0mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 12.2mm
Abmessungen = 53 x 12.6 x 12.2mm
Betriebstemperatur min. = -50.0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
53.0mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
12.2mm
Abmessungen:
53 x 12.6 x 12.2mm
Betriebstemperatur min.:
-50.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1748513, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 180044203L001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,4538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,18*
€ 457,1742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,61*
€ 454,1159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,95*
€ 422,3905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,06*
€ 414,1914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,69*
€ 384,0011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.