Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 180 Sub-D Steckverbinder Buchse , 44-polig / Raster 2.29mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748524
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     180-M44-213R911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 53.05mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 11.8mm
Abmessungen = 53.05 x 12.5 x 11.8mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Vertikale Löt-D-Subs erhältlich in 5 branchenüblichen Größen/Positionen:Hohe Dichte (15, 26, 44, 62, 78).Etwa 65 % höhere Dichte als Standard-D-Sub-Steckverbinder.Geschraubte Kontakte bieten hohe Zuverlässigkeit.Metallgehäuse bietet EMI-/RFI-Schirmung. Erhältlich mit 4 Clinch-Mutter-Optionen.Steckergehäuse haben Einbuchtungen für die Erdung und zusätzlichen Halt.Steckverbinder passen in Standard-D-Sub-Steckergehäuse.Gehäuse: Stahl, vernickeltIsolator: PA6T, (260 °C Prozesstemperatur)Bearbeitete Kontakte: Messing, Hauchvergoldung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
53.05mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
11.8mm
Abmessungen:
53.05 x 12.5 x 11.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1748524, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 180M44213R911, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,61*
€ 237,5359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,33*
€ 234,8227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,63*
€ 228,0397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,92*
€ 215,2948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,76*
€ 196,0644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.