Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 681M Sub-D Steckverbinder Buchse , 3-polig / Raster 6.85mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748556
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     681M3W3203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 6.85mm
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 3W3
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 39.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 10.69mm
Abmessungen = 39.2 x 12.5 x 10.69mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

In 12 branchenüblichen Größen/Positionen erhältlich:3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 8W8 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 17W2 / 21W1 / 21WA4Verfügbar mit 40-A-Stromversorgungskontakten, 5-A-SignalErmöglicht Signal, Hochstrom und Hochspannung in einem Steckverbinder.Die Kontakte sind in den Isolator vorgespannt.Gehäuse: Stahl, vernickeltIsolator: Glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzSignalkontakte: Bearbeitete Kupferlegierung, vollständige HauchvergoldungStromversorgungskontakte: Bearbeitete Kupferlegierung, vollständige Hauchvergoldung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
6.85mm
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
3W3
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
39.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
10.69mm
Abmessungen:
39.2 x 12.5 x 10.69mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1748556, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 681M3W3203L001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,4504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 7,01813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 650,5704*
€ 774,17878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,2504*
€ 742,85798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,5904*
€ 730,17258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,78*
€ 710,1682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,4504*
€ 668,12598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.