Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 681S Sub-D Steckverbinder Buchse , 7-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748570
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     681S7W2203L001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 7W2
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 53.05mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 10.7mm
Abmessungen = 53.05 x 12.5 x 10.7mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub mit gemischter Kontaktbelegung in 11 branchenüblichen Größen/Positionen erhältlich:3W3 / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 13W6 / 17W2 / 21W1 / 21WA4Verfügbar mit 40-A-Stromversorgungskontakten, 5-A-SignalErmöglicht Signal, Hochstrom und Hochspannung in einem Steckverbinder.Die Kontakte sind in den Isolator vorgespannt.Einbaudichtungs-Kits (abnehmbar oder permanent) erhältlich als separates TeilDie einzigartige Abdichtungsmethode sorgt für ein Standard-D-Sub-Profil und sorgt für direkten Ersatz von POWER-D-StromanschlüssenGehäuse: Stahl, vernickeltIsolator: Glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzSignalkontakte: Bearbeitete Kupferlegierung, vollständige HauchvergoldungStromversorgungskontakte: Bearbeitete Kupferlegierung, vollständige Hauchvergoldung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
7W2
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
53.05mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
10.7mm
Abmessungen:
53.05 x 12.5 x 10.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 1748570, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 681S7W2203L001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 10,7155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,9904*
€ 1.187,60858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 964,40*
€ 1.147,636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 905,96*
€ 1.078,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 891,3504*
€ 1.060,70698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 857,24*
€ 1.020,1156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.