Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Norcomp 967 D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748631
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     967-015-010R011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67

Gehäuse nach Industriestandard erhältlich in 3 Größen:Mit Standard-Kontaktdichte (9-polig, 15-polig, 25-polig) oder hoher Dichte (15-polig, 26-polig, 44-polig)Gerade/Kabeleinführung von oben.4-40-Rändelschrauben mit Gehäuse geliefert.Interne Buchsen und Frontblende sorgen für eine wasserdichte Abdichtung zur Gegenplatte.Rückgehäuse: ABS - Schwarz.Buchsen/Blech: SilikonkautschukHardware: Rändelschrauben – Messing, vernickelt.Temperaturbereich: –50 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, 1748631, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 967015010R011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,81*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 7,32*
€ 16,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 590,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NorComp
170-015-273L000
ab € 0,611*
Zubehör
NorComp
170-015-173L000
ab € 0,608*
Zubehör
NorComp
180-015-273L000
ab € 1,30*
Zubehör
NorComp
680S3W3203L401
ab € 10,34*
Zubehör
NorComp
680S3W3103L401
ab € 6,79*
Zubehör
NorComp
680S3W3103L201
ab € 6,76*
Zubehör
NorComp
680S7W2203L201
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.