Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp 172 Sub-D Steckverbinder D Buchse , 25-polig / Raster 2.54mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748694
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     172-E25-213R911
EAN/GTIN:
     5059045300144
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 50.8mm
Breite = 12.446mm
Tiefe = 12.446mm
Abmessungen = 50.8 x 12.446 x 12.446mm
Seriennummer = 172
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
50.8mm
Breite:
12.446mm
Tiefe:
12.446mm
Abmessungen:
50.8 x 12.446 x 12.446mm
Seriennummer:
172
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 1748694, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, 172E25213R911, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.