Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 12Ah, T1-Anschluss, 151 x 51 x 94mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 12Ah, T1-Anschluss, 151 x 51 x 94mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 12Ah, T1-Anschluss, 151 x 51 x 94mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 12Ah, T1-Anschluss, 151 x 51 x 94mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 6V / 12Ah, T1-Anschluss, 151 x 51 x 94mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1748856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748856
EAN/GTIN:
     5056279105781
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 12Ah
Nennspannung = 6V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 151 x 51 x 94mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = 0 → +40 °C, -15 → +50 °C
Gewicht = 1.8kg

Kritische Anwendungen mit Batteriepufferung, bei denen die Energie in Batterien als Reserve gespeichert und jederzeit einsatzbereit ist. Typische kritische Anwendungen mit Batteriepufferung sind USV (Anwendungen mit hohem Durchsatz), Telekommunikation (Daueranwendungen mit langer Laufzeit), Schaltanlagen für Energieversorger (Stufenlasten, Spitzenlastabdeckung, Frequenzregelung und verteilte Energieanwendungen), erneuerbare Energien (zyklische Solar-/Windenergiespeicherung), Notfallbeleuchtung (Daueranwendungen), industrielle Leistungssteuerung, Signalsicherungs-Unterstützung für Schienen- und Luftverkehr.Universal Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Elektrische Stromversorgungssysteme (EPS) Notfallnetzteile Notbeleuchtung Eisenbahnsignale Flugzeugsignale Alarme und Sicherheitssysteme Elektronische Apparate und Geräte Kommunikationnsnetzteile Gleichspannungsnetzteil Automatische Steuerungssysteme
Weitere Informationen:
Kapazität:
12Ah
Nennspannung:
6V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
151 x 51 x 94mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
0 → +40 °C, -15 → +50 °C
Gewicht:
1.8kg
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 6v 12ah, blei-akku 6v, blei akku, 1748856, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, LP612, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,67*
€ 57,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.