Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 9Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 9Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 9Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 9Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 9Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1748858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748858
EAN/GTIN:
     5056279105804
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 9Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 151 x 65 x 93.5mm
Maximale Betriebstemperatur = 50°C
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Anwendung = Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich = 0 → +40 °C, -15 → +50 °C
Gewicht = 2.5kg

Gekapselte RS Pro Bleiakkus. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist ein hochwertiger Allzweck-Bleiakku. Akkus, die nach Industriestandards hergestellt werden und eine lange Lebensdauer haben, sind versiegelt und haben eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: 6 Jahre Standby-Design im Standby-Betrieb Die Akkus können mehr als 6 Monate gelagert werden ABS UL94-HB-Behältermaterial, das feuerbeständig ist Nennspannung: 12V Anwendungen Dieser abgedichtete Bleiakku hat eine Vielzahl von Anwendungen wie: Notfallbeleuchtung Eisenbahnsignale Luftfahrtindustrie Alarme und Sicherheitssysteme Elektronische Apparate und Geräte Kommunikationnsnetzteile Wie wird diese Bleiakku gewartet? Um Bleiakkus effektiv zu warten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten Sie: Nachdem der Akku vollständig geladen ist, bewahren Sie ihn auf. Halten Sie den Akku bei oder unter Raumtemperatur Nach Abschluss von der Ausrüstung entfernen Führen Sie alle 3 bis 6 Monate eine Ausgleichsladung durch Wie entsorgt man Bleiakkus? Diese Bleiakkus sollten nicht zusammen mit normalem Abfall entsorgt werden, da die gefährlichen Komponenten von Deponien und dann in die Umgebung sickern können. Recycling ist die einzige und sicherste Möglichkeit, Bleibatterien zu entsorgen, da sie gefährliche Chemikalien enthalten. Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
9Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
151 x 65 x 93.5mm
Maximale Betriebstemperatur:
50°C
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Anwendung:
Verwendung für den Standby-Betrieb
Betriebstemperaturbereich:
0 → +40 °C, -15 → +50 °C
Gewicht:
2.5kg
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, rs pro 12v agm bleiakku, blei akku, blei-akku 12v, 1748858, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, LP1290, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 48,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 68,86*
€ 81,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 67,16*
€ 79,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 59,36*
€ 70,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.