Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi PF ABS Gehäuse Weiß Außenmaß 85 x 125 x 40mm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748928
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     PF13-4-9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 85 mm
Höhe Außen = 40 mm
Breite Außen = 125 mm
Abmessungen Außen = 85 x 125 x 40mm
Schutzart = IP 40
Farbe = Weiß
Deckelfarbe = Weiß
Serie = PF
Gewicht = 108.4g

Flaches Kunststoffgehäuse mit doppelt abnehmbaren Panels. Geeignet für Wi-Fi -Access Point, WLAN, Controller und verschiedene andere Anwendungen. Aus feuerbeständigem ABS. Lieferbar in 36 Größen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
85 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Außen:
125 mm
Abmessungen Außen:
85 x 125 x 40mm
Schutzart:
IP 40
Farbe:
Weiß
Deckelfarbe:
Weiß
Serie:
PF
Gewicht:
108.4g
Weitere Suchbegriffe: 1748928, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Takachi Electric Industrial, PF1349W, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.