Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabisolierer, Runder Meterstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelabisolierer, Runder Meterstab
RS PRO Kabelabisolierer, Runder Meterstab
RS PRO Kabelabisolierer, Runder Meterstab
Artikel-Nr.:
     108EL-1749107
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1749107
EAN/GTIN:
     5056279106122
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Runder Meterstab
Größe min. = 16mm
Größe max. = 16mm
Typ = PVC-Kabel

RS PRO KabelabisoliererDer RS PRO Kabelabisolierer ist ein äußerst effizientes Werkzeug, das zum Schneiden der Isolierung vorhandener Messspitzen oder zum Abisolieren neuer Kabel mit den Abmessungen 16 mm² bis 25 mm² vor dem Anbringen des Sicherheitsabstreifens und der Kabelmarkierung entwickelt wurde. Dieses Tool ist praktisch und einfach genug, um auch von ungelernten Technikern verwendet werden zu können. Es ist ein ideales Werkzeug zum Abisolieren von Kabeln mit größtmöglicher Präzision.Eigenschaften und Vorteile• Verdeckte Abisolierklingen, die das Verletzungsrisiko während des Gebrauchs ausschließen • Korrosionsbeständig • Schneller als herkömmliche Messer und Schneider • Hohe Präzision • langlebige Durable Klingen • Reduziert die Kabelverschwendung • Einfacher Schiebeschalter zum Ändern der Schnittmaße • Die Abmessungen der Streifen können schnell an eine bestimmte Anwendung angepasst werdenAnwendungen• Elektrische Netze • Telekommunikationsnetze
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Runder Meterstab
Größe min.:
16mm
Größe max.:
16mm
Typ:
PVC-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, rs pro abisolierwerkzeug, gliedermaßstab, 1749107, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, MEM16RTGRS01001, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.