Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer für Einphasige Stromzähler, aufsteckbar, Beschriftung: L, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabel-Markierer für Einphasige Stromzähler, aufsteckbar, Beschriftung: L, N
RS PRO Kabel-Markierer für Einphasige Stromzähler, aufsteckbar, Beschriftung: L, N
RS PRO Kabel-Markierer für Einphasige Stromzähler, aufsteckbar, Beschriftung: L, N
Artikel-Nr.:
     108EL-1749109
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1749109
EAN/GTIN:
     5056279106146
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = L, N
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = Smart Meter
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

RS PRO KabelmarkierungDie RS PRO Kabelmarkierung ist so konzipiert, dass sie die vorhandenen Messwege zurückverfolgt. Mit diesen Werkzeugen können erfahrene oder unerfahrene Mitarbeiter jederzeit präzise abisolierte Kabel schnell und sicher herstellen. Die verdeckten Abisoliermesser eliminieren das Risiko von Verletzungen und stellen eine sichere und sinnvolle Alternative zu Messern oder Fräsern dar. Durch einfaches Schieben eines Schalters wird das Streifenmaß schnell geändert, um Serviceausschnitte, Isolatoren, Steckverbinderblöcke oder TELLTAILS anzupassen.Eigenschaften und Vorteile• Schneller als herkömmliche Werkzeuge
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
L, N
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
Smart Meter
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, rs pro kabelbeschriftung, 1749109, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, KIT10RTGRS01001, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.