| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749114 Herst.-Nr.: 236920 EAN/GTIN: 0662820049395 |
| |
|
| | |
| Typ = Universal-Verriegelungshaspe Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 6 Material = Stahl Bügeldurchmesser = 10mm
Brady-AbschaltungDie Brady Economy Lockout-Haspen bieten einen Abschaltschutz zu einem angemessenen Preis und für den Einsatz mit einer Sicherung oder einem Schaltkasten. Er besteht aus Aluminium mit roter Pulverbeschichtung. Dieser ist mit einem 10-mm-Verriegelungsbügel erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden • Einfache Verwendung • Der Durchmesser des Haspenbügels beträgt 25,4 mm • geringes Gewicht • funkenfreie kleine Haspe • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 175 °C.Anwendungen• Geschäftsräume • Fabriken • BranchenZertifizierungen• ANSI-Norm Z244 zugelassen • OSHA 29 CFR 1910.147 Weitere Informationen: | | Typ: | Universal-Verriegelungshaspe | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Material: | Stahl | Bügeldurchmesser: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749114, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 236920, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,19* | € 10,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,30* | € 11,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,51* | € 15,77* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,25* | € 21,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,57* | € 35,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|