Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, X-Lok Größe D Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749280
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DCD-12AFMM-QR8F01
EAN/GTIN:
     5059041549714
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Aderzahl = 12
Mantelmaterial = PVCm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 5 A, 20 A
Schutzart = IP68
AWG = 16 AWG, 26 AWG°C
Weitere Informationen:
Aderzahl:
12
Mantelmaterial:
PVCm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
5 A, 20 A
Schutzart:
IP68
AWG:
16 AWG, 26 AWG°C
Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, sensorkabel 1m, serie x-lok steckverbinder, 1749280, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, DCD12AFMMQR8F01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.