| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1749328 Herst.-Nr.: Q8D-03AFFM-QL8A01 EAN/GTIN: 5059041547635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 3 Länge = 1m Steckverbinder 1 = HS-Lok D-Größe Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 5 A Schutzart = IP68 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 3 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | HS-Lok D-Größe | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 5 A | Schutzart: | IP68 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1749328, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, Q8D03AFFMQL8A01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |