Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator
RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator
RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator
RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator
RS PRO RS 135 Multifunktions-Kalibrator
Artikel-Nr.:
     108EL-1749557
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1749557
EAN/GTIN:
     5059044007839
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Batterietyp = 1,5 V SUM-3
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 650g
Höhe = 214mm
Länge = 98.7mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = RS 135
Breite = 56mm
Weitere Informationen:
Batterietyp:
1,5 V SUM-3
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
650g
Höhe:
214mm
Länge:
98.7mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
RS 135
Breite:
56mm
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator, 1749557, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, RS PRO, PROVA135, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multi Function Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.