Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA375 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 100MHz Hakenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology TA375 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 100MHz Hakenklemme
Pico Technology TA375 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 100MHz Hakenklemme
Pico Technology TA375 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 100MHz Hakenklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-1749601
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 100MHz
Steckertyp = Hakenklemme
Modellnummer = TA375
Anzahl der Tastköpfe = 1
Anstiegszeit = 35ns

Oszilloskoptastkopf Pico TechnologyDie Pico Technology Oszilloskoptastkopf ist eine passive schaltbare Sonde mit einer Bandbreite von 100 MHz. Diese Sonde ist eine aktualisierte Version von TA132, die viele Verbesserungen zur Verbesserung der Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung enthält. Es handelt sich um eine passive hochohmige Sonde, die für die meisten Oszilloskope mit einer Eingangsimpedanz von 1 MOhm geeignet ist. Diese Messsonde verfügt über einen Zweipositions-Schiebeschalter im Kopf, der eine Dämpfung von 1:1 oder 10:1 wählt.Eigenschaften und Vorteile:• Keine Stromversorgung oder Batterien erforderlich • Leicht und tragbar • Einfach und leicht zu bedienen • Die neu entwickelte Tastkopfspitze ermöglicht den Ausbau und Einbau von Ersatzspitzen • Redesignte Sondenhaken-Zubehörbefestigung • Hochwertiges Tastkopfkabel mit hoher HaltbarkeitAnwendungen:• Wissenschaft und Technik • Medizintechnik • Automobilindustrie • Allzweck-Einsatz im Labor • Telekommunikationsindustrie
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
100MHz
Steckertyp:
Hakenklemme
Modellnummer:
TA375
Anzahl der Tastköpfe:
1
Anstiegszeit:
35ns
Weitere Suchbegriffe: 1749601, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA375, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,01*
€ 29,40*
6 Tage
2
€ 7,60*
ab € 21,39*
€ 30,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ288
ab € 678,68*
Sonstiges
Pico Technology
PQ289
ab € 1.087,58*
Sonstiges
Pico Technology
PQ290
ab € 1.960,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.